Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse Han® 6B-gs-M20 19 30 006 1540 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116493
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Harting Tüllengehäuse Han® 6B-gs-M20 19 30 006 1540 1St.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Tüllengehäuse
Serie: Han® 6B
Besonderheiten: Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: M20
Baugröße: 6 B
Produkt-Art: Tüllengehäuse
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 19 30 006 1540
Herstellerfarbe: Grau
Typ: Han® 6B-gs-M20
Schutzart: IP65
Hersteller-Nr.: 19300061540
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte vergoldet
DIN 41651
Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 1540
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,57*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,59*
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 6,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,2546*
€ 7,0446*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,82*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,13*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,86*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,63*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,15*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,04*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,45*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 68,92*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,84*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 7,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.