Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS E6 IPA60R190E6XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 20 A 34 W, 3-Pin TO-220 FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS E6 IPA60R190E6XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 20 A 34 W, 3-Pin TO-220 FP
Artikel-Nr.:
     108EL-1107172
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPA60R190E6XKSA1
EAN/GTIN:
     5059043412108
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-220 FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 440 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 34 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 10.65mm
Diodendurchschlagsspannung = 0.9V

Leistungs-MOSFET Infineon Serie CoolMOS™E6/P6. MOSFETs der Serie Infineon CoolMOS ;sup>™ ;/sup> E6 und P6. Diese äußerst effizienten Geräte können in verschiedenen Anwendungen wie der Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Beleuchtung und Verbrauchergeräten sowie für Solartechnik, Telekommunikation und Server verwendet werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-220 FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
440 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
34 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
10.65mm
Diodendurchschlagsspannung:
0.9V
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 20a, 1107172, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPA60R190E6XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
447
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
2EDN7524FXTMA1
ab € 0,48*
Zubehör
Infineon
2EDN7523FXTMA1
ab € 0,467*
Zubehör
Infineon
2EDN7524RXUMA1
ab € 0,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.