Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058529
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN3-8GM30-E2
EAN/GTIN:
     5059040250642
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Normaler Erfassungsbereich. Eine Serie induktiver Sensoren von Pepperl + Fuchs, erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Stirnseite. LED-Anzeige. Bündig einbaubar, bündige oder nicht bündige Installation. IP67. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel. Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1058529, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN38GM30E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,77*
€ 74,15*
€ 5,46*
ab € 61,23*
€ 74,78*
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 76,24*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,57*
€ 78,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,02*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.