Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MMBT3904LT1G SMD, NPN Transistor 40 V / 200 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MMBT3904LT1G SMD, NPN Transistor 40 V / 200 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1032948
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT3904LT1G
EAN/GTIN:
     5059042270426
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1032948, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBT3904LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1 Tag
81000
3000
Frei Haus
ab € 0,015*
€ 0,0311*
25
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0647*
2 Tage
997
50
€ 5,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0991*
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,1851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.