Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg FLZ Schaltschrank-Thermostat Schließer 120 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103235
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLZ530 17121000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank hutschiene
Schaltkontakt = Schließer
Versorgungsspannung = 120 → 240 V ac
Temperatur max. = +80 °C
Temperatur min. = +20 °C
Temperaturbereich = +20 → +80 °C.
Serie = FLZ

UL (FLZ520 ; FLZ530). Thermostate Serie FLZ, für DIN-Schienen-Montage. Bei Verwendung in Verbindung mit einer Schrankheizung können Thermostate zur Kontrolle der Temperatur innerhalb eines Schaltschranks verwendet werden. Diese Thermostate können auch mit einem Filterlüfter verwendet werden, was Vorteile in Energie- und Materialverbrauch und Lebenszeit erbringt aufgrund des bedarfsbasierten Einsatzes der Lüfter. Mechanisches Bimetallthermostat für die Temperatursteuerung in Gehäusen Federkontakt DC max. 30 W Anschluss über Schraubklemmen 0,5-2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Schutzart IP20 Betriebs-/Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +80 °C Einrastmontage für 35 mm Profilschienen gemäß EN 60715 Farbe RAL 7035 - hellgrau
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Schließer
Versorgungsspannung:
120 → 240 V ac
Temperatur max.:
+80 °C
Temperatur min.:
+20 °C
Temperaturbereich:
+20 → +80 °C.
Serie:
FLZ
Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, schaltschrank ral 7035, 103235, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Pfannenberg, FLZ53017121000004, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
FLH250 17025010107
ab € 85,45*
Zubehör
Pfannenberg
FLH250 17025010007
ab € 81,02*
Zubehör
Pfannenberg
FLH400 17040010007
ab € 100,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.