Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Schaltschrank-Heizung, 250W, 50m³/h, 70°C, 230V ac x 183.5mm, 85mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103342
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLH250 17025010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 250w
Ausgangsleistung = 250W
Luftdurchsatz = 50 m³/h, 61m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = 70°C
Tiefe = 104mm
Höhe = 183.5mm
Breite = 85mm

UL. Mit Schutzvorrichtung (siehe Bezeichnung +2) vergrößert sich die Höhe um 3 mm über den angegebenen Wert Separat erhältliches Zubehör umfasst Thermostate FLZ510, FLZ520, FLZ530, Hygrostat FLZ600. Heizung mit Lüfter - Pfannenberg FLH 250. Anschluss über Einsteck-Anschlussklemme Geeignet für 50 Hz und 60 Hz Arbeitszyklus 100 % Heizelement arbeitet mit Widerstand und verfügt über eine Temperaturüberwachung Einbauposition ist vertikal zum Luftstrom, Ausgang oben Luftstrom 50 m ;sup>3 ;/sup>/h (50 Hz), 61 m ;sup>3 ;/sup>/h (60 Hz) Hergestellt aus Aluminium-Strangpressprofil, durchsichtig eloxiert Anschlussklemmen-Querschnittsfläche: einfacher Glühfaden 2 x 0,5 - 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>; dünner Mehrfach-Glühfaden (gelötet, Draht und Hülse, Stiftklemme) 2 x 0,5 - 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> Rastmontage für 35 mm DIN-Schiene gemäß EN 50022 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250W
Luftdurchsatz:
50 m³/h, 61m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
70°C
Tiefe:
104mm
Höhe:
183.5mm
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, 103342, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, Pfannenberg, FLH25017025010007, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ510 17103000000
ab € 20,27*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ542 17142000000
ab € 20,99*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ520 17111000000
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.