Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BCP56-16T1G SMD, NPN Transistor 80 V / 1 A 130 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BCP56-16T1G SMD, NPN Transistor 80 V / 1 A 130 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1022217
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP56-16T1G
EAN/GTIN:
     5059042272918
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 130 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
130 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, 1022217, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BCP5616T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,116*
€ 0,219*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
10
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,286*
10
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,297*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.