Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1007578
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD122T4G
EAN/GTIN:
     5059042268355
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.01mA
Länge = 6.73mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.01mA
Länge:
6.73mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1007578, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJD122T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,3151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 892,55*
€ 1.062,1345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 883,575*
€ 1.051,45425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,25*
€ 1.004,6575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,975*
€ 978,15025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 787,75*
€ 937,4225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.