Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snapmaker 2.0 A350T 3-in-1 3D Drucker + Laser + CNC Fräse + Gehäuse EU Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snapmaker 2.0 A350T 3-in-1 3D Drucker + Laser + CNC Fräse + Gehäuse EU Version
Snapmaker 2.0 A350T 3-in-1 3D Drucker + Laser + CNC Fräse + Gehäuse EU Version
Artikel-Nr.:
     1085-206133
Hersteller:
     Snapmaker
Herst.-Nr.:
     80033
EAN/GTIN:
     6971573448220
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Drucker, CNC Fräse und Laser!

Der Snapmaker ist das Multitool für den versierten Bastler,3D Druck Anfänger und Profi. Egal ob im Unterricht an Schulen oder in der Hobbywerkstatt: Der kleine Snapmaker hilft Ihnen bei der Verwirklichung von eigenen Produkten und Prototypen. Das erste Tool mit 3 integrierten Funktionen:

  • Der hochpräzise 3D-Drucker druckt mit hoher Genauigkeit und sehr hoher Qualität.
  • Mit dem CNC Fräser Aufsatz ist es möglich Materialien wie Acryl, Holz und andere weiche bis mittelfester Materialien zu bearbeiten.
  • Das Laser Modul ist für Gravuren und Brennarbeiten in Holz, Kunststoff und dickem Papier geeignet.
Die Vorteile im Überblick
  • Modulares Multitool
  • Erweiterbarkeit durch Zusatzteile
  • 3D-Drucker, Laser und CNC-Fräse in einem Gerät (3in1)
  • Inklusive Gehäuse
  • Inklusive hochwertigen, stabilsten Aluminiumprofilen
  • Eine Präzision von 50 Micrometer Schichthöhe
  • Snapmaker Software und kompatibel mit Drittanbieter Software wie Cura, Simplify 3D und Slic3r, etc.
  • Steuerung über benutzerfreundlichen Touchscreen
  • Aktive Community mit Hilfestellung und FAQ
  • Optimaler Schutz von außen und innen
  • Getönte Scheiben zum Schutz vor Laserstrahlung, Schutz vor Spänen und Dreck und Schutz vor Verbrennungen
Technische Daten
• Workspace: 320mm x330mm x 350mm • Linear Module • 3D Druck Modul • Laser Modul(1600mW,eingebaute Kamera) • CNC Fräser Modul(ER11 Collet) • Controller (Cortex-M4 Processor) • 5" Smart Touchscreen (Android OS, Quad Core A7 CPU @ 1.1GHz) • Magnetisches Heizbett mit abnehmbarem Print Sheet • Aluminium-Gitter-Tisch • Wasteboard & Klemmset • Snapmaker Luban3-in-1 Software • PLA Filament (1kg Spule)
Übersicht Snapmaker 2.0 A150 | A250 | A350 Allgemein A150

Wenn die Trägerplattform auf die maximale Länge gebracht wird, beträgt die Länge des A150 360mm.

A250

Wenn die Trägerplattform auf die maximale Länge gebracht wird, beträgt die Länge des A250 580mm.

A350

Wenn die Trägerplattform auf die maximale Länge gebracht wird, beträgt die Länge des A350 660mm.

Rahmen Material Aluminium Legierungen Konnektivität Wi-Fi, USB Kabel, USB Flash Drive Touchscreen 5”, Android OS, Quad Core A7 CPU @ 1.1GHz Software Snapmaker Luban. Sie können auch Software von Drittanbietern verwenden, um G-Code-Dateien zu erzeugen. Unterstützte OS macOS, Windows, Linux Nennleistung 320W 3D Druck A150 A250 A350 Schichtauflösung 50 - 300 microns Düsentemperatur Up to 275°C Unterstützte Materialien PLA, ABS, TPU, Wood Filled PLA, mehr wird getestet Heizbett Temperatur A150: Up to 110°C A250: Up to 100°C A350: Up to 80°C Design-Dateiformate STL, OBJ, SNAP3DP Verarbeitbares Format GCODE Laser A150 A250 A350 Kamera Eingebaute Kamera Laser Power 1600mW 450nm Laser Diode Wellenlänge 450nm Sicherheitsklasse Class 4 Unterstützte Materialien Holz, Leder, Plastik, Stoff, Papier, nicht-transparentes Acryl, mehr wird getestet Design-Dateiformate SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, SNAPLZR Verarbeitbares Format NC CNC A150 A250 A350 Schaftdurchmesser 0.5mm - 6.35mm (0.02 - 0.25 inches) Spindeldrehzahl 6,000 - 12,000 RPM Unterstützte Materialien Holz, Acryl, PCB, Kohlefaserplatte, Jade, mehr wird getestet Design-Dateiformate SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, SNAPCNC Verarbeitbares Format CNC

Hinweis: Die aufgeführten Spezifikationen können sich bei der Weiterentwicklung dieser Produkte geringfügig ändern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.088,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,46*
€ 1.429,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,36*
€ 1.404,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,93*
€ 1.366,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,57*
€ 1.295,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.