Plusonic USB-C MobileAdapter / Docking-Station / HUB8in1 with HDMI/DP/LAN/USB
Diese 8in1 USB-C Docking-Station bietet eine multifunktionale Erweiterung für den USB-C Port, indem zahlreiche zusätzlich Anschlüsse bereitgestellt werden. Diese Dockingstation stellt ihnen 8 zusätzliche Anschlüsse die in einem edlen und flachen Gehäuse untergebracht sind. Mit diesem Adapter erweitern Sie ihren MiniComputer oder Notebook um zusätzliche Schnittstellen. Folgende Anschlüsse stehen ihnen hierzu bereit.
In der schlichten und eleganten Plusonic Dockingstation sind alle wichtigen Anschlüsse für Ihren Computer/Laptop vereint. Der Adapter erweitert Ihren Laptop um 8 zusätzliche Funktionen wie z.B. einen Micro-SD Kartenslot, einen SD Kartenslot, einen USB-C-PD3.0 Port mit max. 100W Leistung, 2x 4K HDMI-, 1x VGA, 2x USB 3.0-A-Anschlüsse, 1x USB2.0-A-Anschluss, 1x 3,5mm Klinkenport und eine Gigabit LAN Schnittstelle. Dank des kompakten Designs passt der Adapter auf den Schreibtisch, kann aber auch ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Über den UBS-C-Anschluss des Adapters kann das Endgerät geladen werden, auch während die anderen Anschlüsse des Adapters in Benutzung sind. Der Adapter beinhaltet einen Micro SD und einen SD Kartenslot. Dank der zwei 4K HDMIAnschlüsse und des VGA-Ports, lässt sich der Laptop ganz einfach mit weiteren Monitoren verbinden.
1. PD 3,0
Unterstützt 100 W Leistungsaufnahme; Aufladung aus Sicherheitsgründen auf 87-96 W begrenzt, abhängig von unterschiedlicher Firmware.
2. VGA: 1080P
3. HDMI * 2
4Kx2K @60HZ(3840x2160), wenn die Quelle DP1.4 ist
4Kx2K @30HZ(3840x2160), wenn die Quelle DP1.2 ist
HDMI wird 1080P sein, während HDMI und VGA gleichzeitig arbeiten.
4. USB 3.0 * 4
5Gb/s Datenübertragung, abwärts kompatibel mit USB2.0; Stromversorgung bis zu 4,5W Max.
5. SD/TF-Kartenleser
Lesen: 50 - 104MB/s; Schreiben: 30 - 40MB/s, abhängig von der Qualität der Karte.
6. Maximale Ethernet-Geschwindigkeit: 1000M
7. Audio 3,5mm Klinkenbuchse