Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET USB-C Multimedia Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET USB-C Multimedia Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk
ALLNET USB-C Multimedia Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk
Artikel-Nr.:
     7405B-998965399
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSUC0216
EAN/GTIN:
     4038816098467
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

ALLNET USB-C Multimedia Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

Artikeldetails:

  • Mehrkanal x.1: 3 Typ: Headset Zubehör wie Lade-/Dockingstationen u.ä.: Lade-/Dockingstation Farbe: Grau Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Universelle Schnittstellen: USB Typ C

ALLNET USB–C Multimedia Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

Produktbeschreibung:

Plusonic USB–C Mobile ,Adapter / Docking–Station /
HUB ,8in1 with HDMI/DP/LAN/USB ,Diese
8in1 USB–C Docking–Station bietet eine multifunktionale
Erweiterung fü,r den USB–C Port,
indem zahlreiche zusä,tzlich Anschlü,sse
bereitgestellt werden.
Diese Dockingstation stellt ihnen 8 zusä,tzliche
Anschlü,sse die in einem edlen und flachen
Gehä,use untergebracht sind.
Mit diesem Adapter erweitern Sie ihren MiniComputer
oder Notebook um zusä,tzliche Schnittstellen.
Folgende Anschlü,sse stehen ihnen hierzu bereit.In
der schlichten und eleganten Plusonic Dockingstation
sind alle wichtigen Anschlü,sse fü,r Ihren
Computer/Laptop vereint.
Der Adapter erweitert Ihren Laptop um 8 zusä,tzliche
Funktionen wie z.B.
einen Micro–SD Kartenslot, einen SD Kartenslot,
einen USB–C–PD3.0 Port mit max. 100W Leistung,
2x 4K HDMI–, 1x VGA, 2x USB 3.0–A–Anschlü,sse,
1x USB2.0–A–Anschluss, 1x 3,5mm Klinkenport und
eine Gigabit LAN Schnittstelle.
Dank des kompakten Designs passt der Adapter auf
den Schreibtisch,
kann aber auch ganz einfach ü,berallhin mitgenommen
werden.Ü,ber den UBS–C–Anschluss des Adapters
kann das Endgerä,t geladen werden,
auch wä,hrend die anderen Anschlü,sse
des Adapters in Benutzung sind.
Der Adapter beinhaltet einen Micro SD und einen
SD Kartenslot.
Dank der zwei 4K HDMIAnschlü,sse und des VGA–Ports,
lä,sst sich der Laptop ganz einfach mit weiteren
Monitoren verbinden.1.
PD 3,0 ,  , Unterstü,tzt 100 W Leistungsaufnahme,
Aufladung aus Sicherheitsgrü,nden auf 87–96 W begrenzt,
abhä,ngig von unterschiedlicher Firmware.2.
VGA: 1080P3. HDMI * 2 ,  , 4Kx2K @60HZ(3840x2160),
wenn die Quelle DP1.4 ist ,  , 4Kx2K @30HZ(3840x2160),
wenn die Quelle DP1.2 ist ,  , HDMI wird 1080P sein,
wä,hrend HDMI und VGA gleichzeitig arbeiten. ,4.
USB 3.0 * 4 ,  , 5Gb/s Datenü,bertragung,
abwä,rts kompatibel mit USB2.0, Stromversorgung
bis zu 4,5W Max.5.
SD/TF–Kartenleser ,  , Lesen: 50 – 104MB/s,
Schreiben: 30 – 40MB/s, abhä,ngig von der
Qualitä,t der Karte.6.
 ,Maximale Ethernet–Geschwindigkeit: 1000M7.
 ,Audio , ,  ,  ,3,5mm Klinkenbuchse ,

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
11
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C
Hub–Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ–45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C, VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
2
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Merkmale
Produktfarbe
Grau
USB Power Delivery
Ja
USB–Stromversorgung bis zu
100 W
Leistung
Netzteiltyp
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
15 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 8,00*
ab € 39,57*
€ 53,42*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 50,42*
€ 66,51*
4 Tage
825
€ 6,00*
ab € 181,95*
€ 221,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.