Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6843 Herst.-Nr.: 87158600 EAN/GTIN: 8727900871586 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTERC CDM-TC 20W/830 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 20.1W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 81mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 90-100V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 21kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 1750lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2980K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 87lm/W EAN/GTIN: 8727900871586 GPC/12NC: 928183405125 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 94 V | Leistung: | 20.1 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 2980 K | Lichtstrom: | 1750 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 21,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,38* | € 23,38* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,67* | € 28,14* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,15* | € 28,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,11* | € 28,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 31,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|