Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5958 Herst.-Nr.: 20000615 EAN/GTIN: 8711500200006 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe. Lampenleistung: 39.1W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 81mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 80-96V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtstrom: 3100lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 79lm/W EAN/GTIN: 8711500200006 GPC/12NC: 928085205125 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 80 V | Leistung: | 39.1 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 3100 lm | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,74* | € 20,74* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,68* | € 21,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 16,43* | € 21,93* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,82* | € 25,05* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,59* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|