Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TC 35 Watt 830 35W warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TC 35 Watt 830 35W warmweiß
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TC 35 Watt 830 35W warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500200006_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20000615
EAN/GTIN:
     8711500200006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Hauptleitungsklemme

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TC 35 Watt 830 35W warmweiß

Die Philips Master Colour CDM-TC ist die perfekte Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Halogen Metalldampflampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Technische Daten:

  • Sockel: G8,5
  • Spannung von [V]: 80.00
  • Spannung bis [V]: 96.00
  • Leistung [W]: 38
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Länge [mm]: 81
  • Lichtstrom [lm]: 3000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtstrom mit EVG [lm]: 3100
  • Lichtstrom mit KVG [lm]: 3000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Brennstellung: beliebig
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G8.5, Sockel G8.5, halogenmetalldampflampe 35 w g8,5, halogenmetalldampflampe 35w, philips lighting halogenmetalldampflampe, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,71*
Lager 2338
258
€ 7,50*
ab € 15,13*
€ 20,90*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 27,72*
3 Tage
71
€ 9,45*
ab € 20,80*
€ 28,12*
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20167615
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
20957315
ab € 15,08*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.