Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5954
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19784915
EAN/GTIN:
     8711500197849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Lampenleistung: 147.0W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: p45, Durchmesser: 22mm, Gesamtlänge: 137mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 90-106V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T25, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 147kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 16000h, Lichtstrom: 12750lm, Sockel: RX7s, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 91lm/W
EAN/GTIN: 8711500197849
GPC/12NC: 928083605133
Weitere Informationen:
Sockel:
RX7s
Spannung:
88 V
Leistung:
147.0 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
12750 lm
Mittlere Lebensdauer:
16000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
147,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
169
1
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 24,78*
3 Tage
55
1
€ 7,50*
ab € 18,77*
€ 25,64*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,28*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 28,92*
€ 38,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 17,22*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,30*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.