Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5635 Herst.-Nr.: 4050300816982 EAN/GTIN: 4050300816982 |
| | |
|
| | |
| Osram - OSRAM CFL SQUARE® 4 pins - CFL SQUARE 28W/835 4-PIN GR10Q Viereckige KLLni mit 4pol. Stecksockel GR10q für Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GR10q. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Viereckige Form ermöglicht gleichmäßige Lichtverteilung. Keine Schatten an den beiden Enden und keine dunklen Stellen. Extrem dünn. Anwendungsgebiete: Flache Wand- und Deckenleuchten. Öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Büros, Flure usw.. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten. Lampenleistung: 29.10W, Lichtstrom: 1900lm, Sockel: GR10q, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3500K, Durchmesser: 18.20mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lichtfarbe: 835, Gesamtlänge: 204.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 30.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T4 EAN/GTIN: 4050300816982 Weitere Informationen: | | Sockel: | GR10q | Leistung: | 29.1 W | Lichtfarbe: | 835 | Farbtemperatur: | 3500 K | Lichtstrom: | 1900 lm | Mittlere Lebensdauer: | 10000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 30,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtstofflampe Quadratisch, Leuchtstoffröhre Quadratisch, Neon Rohr Quadratisch, Neonlampe Quadtratisch, Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe stabform, leuchtstofflampe quadratisch 4100k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 7,43* | € 9,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,17* | € 9,17* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,08* | € 10,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,98* | € 11,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,23* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|