Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM CFL SQUARE® 4 pins 28 W/835 GR10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300816982
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300816982
EAN/GTIN:
     4050300816982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Viereckige KLLni mit 4pol. Stecksockel GR10q für Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GR10q. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Viereckige Form ermöglicht gleichmäßige Lichtverteilung. Keine Schatten an den beiden Enden und keine dunklen Stellen. Extrem dünn. Anwendungsgebiete: Flache Wand- und Deckenleuchten. Öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Büros, Flure usw.. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
28 W
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
GR10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3500 K
Durchmesser:
18.20 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
835
Gesamtlänge:
204.00 mm
Amalgamtechnologie:
true
Geeignet für EVG:
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.