Viereckige KLLni mit 4pol. Stecksockel GR10q für Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GR10q. Guter Farbwi...
PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäß...
LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung Features: Leistung= 7 W Lichtstrom Gesamt= 720 lm Lichtfarbe= 3500 K; Warmweiß
LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannu...
LED-Lampe, Typ=145872, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=89, Durchmesser=23 mm, Farbtemperatur=3500 K, Höhe=-888, Lichtstrom=1600 lm, Länge=201 mm, Nennleistung=1...
LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannu...
Form der Kompaktleuchtstofflampe: 2 gebogene Röhren, D Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 13000 h Produktpalette: PL-Q Eingangsleistung: 24.8 W SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Lichtfarbe: Weiß Lichts...
LED-Lampe, Typ=145873, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=89, Durchmesser=23 mm, Farbtemperatur=3500 K, Höhe=-888, Lichtstrom=1600 lm, Länge=201 mm, Nennleistung=1...