Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300816982_ Herst.-Nr.: 4050300816982 EAN/GTIN: 4050300816982 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 835 warmwei? 4P GR10q - Osram Die CFL SQUARE ist ein Leuchtmittel, das mit ihrem einzigartigem Sockel für spezielle Leuchten vorgesehen ist. In den meisten Fällen sind dies flache Wand- und Deckenleuchten bei denen eine kompakte Bauform notwendig ist.
Technische Daten:- Sockel: GR10q
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 220.00
- Leistung [W]: 28
- Länge [mm]: 205
- Breite [mm]: 207
- Lichtstrom [lm]: 2050
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3500
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 835
- Gewicht [g]: 155.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtstofflampe Quadratisch, Leuchtstoffröhre Quadratisch, Neon Rohr Quadratisch, Neonlampe Quadtratisch, Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe stabform, leuchtstofflampe quadratisch 4100k, Brezenform, GR10Q, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Quadratisch, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Innenbeleuchtung, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,35* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 10,10* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 9,06* | € 10,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 9,28* | € 10,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|