Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 74-718 Ansell 5609305, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-977019
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     5609305
EAN/GTIN:
     5404010506098
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz der EN 388-Schnittschutzstufe 5. Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema®-Diamond-Auskleide-Technologie erhöhen den Tragekomfort und den Schutz in Hochrisikobereichen. Durch die integrierte Tuff Cuff? II-Technologie im Bereich der Manschetten bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten. Die KVSD-Technologie verhindert ein schnelles Ermüden der Hände. Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen. Strickgewebe. Antistatisch. Primäreinsatzbereich: Lebensmittel. Empfohlen für Montage und Demontage von Anlagen sowie Erstzuschnitt. Geeignet für mittlere Belastung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Farbe:
blau
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
silikonfrei:
Ja
Schweißarbeiten möglich:
Nein
Anzahl der Finger:
5
Lebensmittelzulassung:
Ja
Normnummer:
EN ISO 21420:2020
Schutzklasse:
EN 388-Schnittschutzstufe 5
Packung mit:
12
Zertifikate und Zulassungen:
REACH
Verwendung für:
Primäreinsatzbereich: Lebensmittel. Empfohlen für Montage un
Material:
Edelstahl, Spandex, Glasfaser, Dyneema®
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schnittschutzhandschuh HyFlex® 74-718, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Erste Hilfe, Erste-Hilfe, Fünffingerhandschuh, Fünfingerhandschuhe, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuh, Handschuhe, Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Plastikhandschuh, Plastikhandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, mechanisch, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.