Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-976102 Herst.-Nr.: 35C EAN/GTIN: 5060024801309 |
| |
|
| | |
| Mit Deckel. Superstabil, stapelbar, aus PP, hochtransparent, temperaturbeständig von -15 Grad bis + 80 Grad C. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Volumen: | 35 | Höhe: | 310 | Archivdruck: | nein | Besonderheit: | für DIN A4 Ordner und Hängemappen | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 390 | Tiefe: | 480 | für Format: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff transparent, ablageschachtel, ablageschachtel transparent, Multifunktionsbox, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 20,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,09* | € 20,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,80* | € 26,64* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,85* | € 30,38* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,90* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|