Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-123217803 Herst.-Nr.: 35C EAN/GTIN: 5060024801309 |
| |
|
| | |
| Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aufbewahrungsbox | Maße: | 48 x 31 x 39 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 35 l | Temperaturbereich: | -15 bis +80 °C | witterungsbeständig: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | Griff vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Lieferung gefaltet: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, sammelbehälter kunststoff, allzweckbox, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,62* | € 19,90* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,92* | € 21,46* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,95* | € 26,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,12* | € 29,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,88* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|