Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA287072 Herst.-Nr.: 35C EAN/GTIN: 5060024801309 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Büro, Lager und zu Hause
- geeignet für Hängemappen
- Universell, verschließbar, stapelbar
- Transparent für einen schnellen Überblick
- Inklusive Deckel und Griffen
- Aussenmaß: 480x390x310mm
- Innenmaß: 370x310x280mm
- Temperaturbeständig von +80 Grad C bis -15 Grad Celsius
- Material Polypropylen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geeignet für Hängemappen, Gewicht 2100g | Breite: | 480 mm | Bruttogewicht: | 2.177 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 390 mm | Marke: | Really Useful Box | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 310 mm | Verwendung für: | Hängemappen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 35l, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Hängemappenbox, Universalbox |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,12* | € 20,32* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,07* | € 20,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,93* | € 26,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,87* | € 30,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 23,60* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|