Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Basic fripa 151 0805, Inhalt der Packung 8 Rollen, 2 Lagen, weiß, ST=8RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-972510
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     151 0805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weiches, feines Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier mit Umweltzeichen nach RAL UZ5.
Abrisse pro Rolle 250, Material des Toilettenpapiers RC
Weitere Informationen:
Inhalt der Packung:
8 Rollen
Farbe:
weiß
Anzahl der Lagen:
2
Abrisse pro Rolle:
250
Material des Toilettenpapiers:
RC
Länge des Blattes:
120
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Toilettenpapier Basic, Clopapier, Clopapiere, Hygienepapier, Hygienepapiere, Klopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere, Toilettenpapier (auslaufend), Toilettenpapiere, WC-Papier (auslaufend), WC-Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1406
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,71*
3 Tage
2153
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,80*
2 Tage
1093
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,85*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,89*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 7,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,62* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,49*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,32*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,41*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,61*
Ähnlich
Fripa
1010810
ab € 2,98*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.