Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier 1510820 3lg. 250Bl. ws 8Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/669/a007669l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/669/a007669l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446027901
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510820
EAN/GTIN:
     4000883000438
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Basic 3-lagig weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic
Rollendurchmesser:
10
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Basic
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 6,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 6,17*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 6,37*
4 Tage
241
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,59*
4 Tage
25
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,55*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,48375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,15*
Ähnlich
Fripa
1010810
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.