Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier BIO TOP 3 extra mondi 88008658, A4, 80g/m², Papier TCF, naturweiß, ST=500BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944982
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008658
EAN/GTIN:
     9003974421865
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies, naturweißes und mattes Multifunktionspapier für Kopie, Laser, Inkjet, Fax und Duplex. Es wird ohne optische Aufheller und aus total chlorfrei gebleichtem (TCF) Zellstoff hergestellt. Bio Top 3 ist FSC®-zertifiziert (FSC®-zertifiziert-Mix), 200 Jahre alterungsbeständig nach DIN ISO 9706. Beidseitig bedruckbar.
Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 89 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
naturweiß
Papier:
TCF
Packung mit:
500 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
89 CIE
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Oberfläche:
matt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapier BIO TOP 3 extra, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 5,59*
2 Tage
1073
1
€ 2,90*
ab € 5,72*
€ 5,72*
1
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 6,33*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 7,21*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 7,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01372* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,98*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.