| |
|
| Artikel-Nr.: 107-944904 Herst.-Nr.: 1800C EAN/GTIN: 3329680180008 |
| |
|
| | |
| Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar. Kopierer Ja, Papier ECF, Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 170 CIE Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Papiergewicht: | 80 | Farbe: | hochweiß | Kopierer: | Ja | Papier: | ECF | Packung mit: | 500 Blatt | beidseitig bedruckbar: | ja | Weißegrad: | 170 CIE | Farblaser-Druck: | Ja | S/W-Laser-Druck: | Ja | InkJet-Druck: | Ja | bedruckbar mit: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,51* | € 6,27* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,90* | € 6,27* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,46* | € 7,86* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,54* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01492* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|