Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89194717
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3801C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
276 µm
Undurchsichtigkeit
99 %
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
• ISO 14001: Environmental management system • ISO 9001: Quality management system • ISO 50001: Energy management system
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,04936* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1807C
ab € 7,05*
Sonstiges
Clairefontaine
1821C
ab € 6,11*
Sonstiges
Clairefontaine
1842C
ab € 5,47*
Sonstiges
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,45*
Sonstiges
Clairefontaine
3806C
ab € 7,31*
Sonstiges
Clairefontaine
1844C
ab € 3,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1833
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1800C
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.