Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy color copy 8687B90B, A3, 90g/m², Kopierer Ja, Papier ECF, weiß, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-935013
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B90B
EAN/GTIN:
     9003974413068
Suchbegriffe:
Color Copy
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Packung mit 500 Blatt, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 110%, Offset-Druck Ja, Weißegrad 161 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Papiergewicht:
90
Farbe:
weiß
Kopierer:
Ja
Papier:
ECF
Packung mit:
500 Blatt
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Offset-Druck:
Ja
Weißegrad:
161 CIE
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
InkJet-Druck:
Ja
Oberfläche:
seidenmatt
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapier Color Copy, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
394
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,16*
€ 19,23*
2 Tage
436
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 11,44*
€ 20,00*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 20,43*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 20,55*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,65*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0533* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,70*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,69*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,54*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,29*
Ähnlich
Rebell
€ 7,76*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,01*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.