Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A3, 90 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CC A3 90 Pack stehend
CC A3 90 Pack stehend
CC 90g A3 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687B90B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B90B
EAN/GTIN:
     9003974413068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig

Kopierpapier Color Copy, A3, 90 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
94 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy a3 90g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4294940
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 18,79*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,10*
€ 20,29*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,31*
Lager 766
361
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,78*
€ 21,14*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,22*
€ 21,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02556* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 105,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,09*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,65*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,57*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,08*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.