Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomisch vertikale Maus R-Go HE, drahtlos R-Go Tools RGOHEWLL, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-862106
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEWLL
EAN/GTIN:
     8719274490319
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Ergonomische 5-Tasten Maus inkl. 2-Wege-Scrollrad, mit vertikalem Grip sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Die Bewegungen werden aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk ausgeführt, somit wird das RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury) vermieden. Die Maus liegt angenehm in der Hand, unterstützt Ihr Handgelenk und die Finger. Sie können die Tasten der HE Mouse Mittel an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Ausführung:
Linkshänder
Breite:
83
Tiefe:
105
Höhe:
76
Anzahl der Funktionstasten:
5
Anschlussschnittstelle:
Windows, Mac, Linux
Lieferumfang:
Akkus im Lieferumfang enthalten, USB Kabel
Größe:
M 165 - 195 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, kabellose computermaus links, bluetooth maus, bluetooth mouse linkshänder, Ergonomisch vertikale Maus R-Go HE, drah, Computermäuse, Computermouse, Eingabegerät, Eingabegeräte, Internet-Maus, Internet-Mouse, Mäuse, PC-Maus, PC-Mäuse, PC-Mouse, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus, USB-Mouse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 3,50*
ab € 58,54*
€ 75,18*
€ 6,78*
ab € 61,06*
€ 78,43*
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 79,33*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 62,82*
€ 80,67*
Lager 107
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 84,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 59,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.