Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-857337 Herst.-Nr.: T12934011 EAN/GTIN: 8715946465524 |
| |
|
| | |
| Original Tintenpatronen für Epson-Drucker und -Faxgeräte. für Druckertyp WorkForce WF-7015, WF-7515, WF-7525, WF-3010DW, WF-3520DWF, WF-3540DTWF ; Stylus SX420W, SX620FW, SX525WD, SX440W, SX435W, SX235W; Stylus Office BX305F, BX305FW, BX305FW Plus, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX625FWD, BX 635FWD, BX925FWD Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Druckertyp: | WorkForce WF-7015, WF-7515, WF-7525, WF-3010DW, WF-3520DWF, | Farbe: | magenta | Gruppe: | T1293 | Besonderheit: | DURABrite Ink | wiederaufbereitet: | Nein | nachfüllbar: | nein | Bezeichnung: | Inkjetpatrone T12934011 | Originalzubehör: | ja | Deckung: | 5 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus Office BX 320 FW; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Inkjetpatrone T129, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,70* | € 15,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,90* | € 15,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,07* | € 15,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,12* | € 15,88* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,56* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|