Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 200 MULTI DUO DURABLE 3792-10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670611
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3792-10
EAN/GTIN:
     4005546301747
Suchbegriffe:
Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLE...
Ablagewagen
Aktenwagen
EDV-Ordner-Wagen
Mit 2 einzelnen Hängevorrichtungen für je ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 18 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format DIN A4. Geeignet für alle gängigen Formate wie DIN A4, Folio oder Foolscap. Unterer Hängerahmen mit Teleskopschienen ausziehbar. mit feststellbaren Lenkrollen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
SMS-Funktionalität:
Nein
mit Schloss:
nein
Höhe:
715
Ausstattung:
2 einzelne Hängevorrichtungen
Verwendung für:
ca. 200 Hängemappen
Material:
Metall
Breite:
897
Tiefe:
432
mit Rollen:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 220,47*
€ 5,50*
ab € 181,62*
€ 220,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 221,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,66*
€ 222,87*
Lager 107
Frei Haus
ab € 418,63*
€ 469,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,17*
€ 558,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,38*
Ähnlich
Durable
378710
ab € 229,30*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 275,33*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 128,82*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.