Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-378510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378510
EAN/GTIN:
     4005546301693
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen für ca. 100 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Bodenplatte mit Kippschutz für z.B. Ordner. • Hängemappenwagen für ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 18 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 • Geeignet für Formate A4, Folio oder Foolscap • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken • Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) mit Kippschutz für die Ablage von ca. 10 Standardordnern • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3785
Außenmaße (B x H x L/T):
897 mm x 715 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Füllmenge:
100 Mappe(n)
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable mappenboy grau 100 mappen, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, mappenwagen, mappenboy, hängeregistraturwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen system file, aktenhängewagen, aktentrolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,49*
Ähnlich
Durable
378710
ab € 229,25*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,81*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,14*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.