Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Container Infinity mit Klappdeckel Leitz 6103-00-00, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670535
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6103-00-00
EAN/GTIN:
     4002432399031
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Container mit Klappdeckel, für 3 Archivboxen 100 mm oder 2 Archivboxen 150 mm. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Aus 100 % säurefreier Wellpappe aus Primärfasern, zertifiziert nach ISO 16245-A, daher geeignet für die langfristige Archivierung von Dokumenten in öffentlichen Archiven, Museen, Büchereien und privaten Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
320
Archivdruck:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Wellpappe
Breite:
350
Tiefe:
255
für Format:
DIN A4
mit Deckel:
ja
Ausstattung:
Größe M mit Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Transport-Box, Transportbox, leitz klappschachtel, klappdeckel box, Archiv-Container Infinity mit Klappdecke, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,30*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,38*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 9,96*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 22,26*
9 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,76*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.