Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 100mm, weiß
Artikel-Nr.:
     690-308219
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60890000
EAN/GTIN:
     4002432399000
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Infinity, 100 mm Rückenbreite, mit Verschlußlasche, für A4, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Wellpappe. Format Außenmaß: 330 x 100 x 255 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A
Archivdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Höhe:
100
Tiefe:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, geeignet für Hoch- und Querformat
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Verschlußlasche
Breite:
330
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,75*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,89*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,61*
2 Tage
514
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 51,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.