Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Container Infinity mit Klappdeckel, für Papierformat A4, Breite 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Container
Archiv-Container
Artikel-Nr.:
     1039H-984910670535
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61030000
EAN/GTIN:
     4002432399031
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Container Infinity mit Klappdeckel, für Papierformat A4, Breite 350mm

Archiv-Container mit Klappdeckel, für 3 Archivboxen 100 mm oder 2 Archivboxen 150 mm. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Aus 100 % säurefreier Wellpappe aus Primärfasern, zertifiziert nach ISO 16245-A, daher geeignet für die langfristige Archivierung von Dokumenten in öffentlichen Archiven, Museen, Büchereien und privaten Einrichtungen.
Tiefe 255mm, Archivdruck ja, mit Deckel ja, Ausstattung (Diverses) Größe M mit Klappdeckel, Lieferung flachliegend ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert

Eigenschaft: A4, 350mm breit, 320mm hoch
Farbe: weiß

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,30*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,38*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 9,96*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 22,26*
Lager 1039
19
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,76*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.