Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv Container M weiß
Archiv Container M weiß
Archiv Container M weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61030000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61030000
EAN/GTIN:
     4002432399031
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Leitz Infinity Archiv-Container mit Klappdeckel, Gr. M
  • Säurefrei. ISO 16245. Mit Automatikboden. Mit Klappdeckel. Mittlere Größe.
  • Die Leitz Infinity Produkte erfüllen die Anforderungen der internationalen Archivnorm ISO 16245für die langfristige Archivierung von Dokumenten. Diese säurefreie Serie an Archiv-Boxen und -Mappen wurde geprüft und zertifiziert von der Papiertechnischen Stiftung PTS in Deutschland.
  • Geeignet für die langfristige Archivierung von Dokumenten in öffentlichen Archiven, Museen, Büchereien und privaten Einrichtungen
  • Hergestellt aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärmaterial zum Schutz der Dokumente nach ISO 16245
  • Innovative Schnellaufbau-Mechanik für einen schnellen und mühelosen Aufbau in Sekunden
  • Perfekte Höhe für Archivregalsysteme und ideales Fassungsvermögen und Gewicht zum einfachen Transport
  • Für Unterlagen in Format A4 und Dokumente in Infinity Mappen A4, mittlere Größe für 3 x Infinity Archiv-Schachtel 100 mm oder 2 x Infinity Archiv-Schachtel 150 mm
  • 100% recycelbar, FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
350 mm
Marke:
Leitz
Material:
Wellpappe
Tiefe:
265 mm
Umweltzeichen:
FSC
Verwendung für:
Archivschachteln 3x100mm, 2x150mm
Zertifikat:
FSC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,30*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,38*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 9,96*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 22,26*
9 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,76*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.