Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß
Archivbox Infinity, A4, 150mm, weiß
Artikel-Nr.:
     690-308220
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60920000
EAN/GTIN:
     4002432399017
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Infinity, 150 mm Rückenbreite, mit Verschlußlasche, für A4, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Wellpappe. Format Außenmaß: 330 x 150 x 255 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Verschlußlasche
Breite:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, geeignet für Hoch- und Querformat
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
150
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A
Archivdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Tiefe:
255
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 3,89*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,99*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 4,67*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 47,16*
2 Tage
127
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.