Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun
Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun
Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun
Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun
Archiv-Sammler, A4, Feinwellpappe, naturbraun
Artikel-Nr.:
     1682-128001600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60830000
EAN/GTIN:
     4002432312399
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Archiv-Sammler, A4, oben offen, nach hinten abgeschrägt. Mit Griffloch, Archivdruck vorn und unten, Querabstellung möglich. Vollsichtreiter 6114 ist aufsteckbar, flachliegend verpackt. Material: Feinwellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 77mm. Format: 80 x 320 x 265 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
265
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Farbe:
Naturbraun
Werkstoff:
Feinwellpappe (RC) kaschiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
oben offen, nach hinten abgeschrägt, Sammler können auch quer abgestellt werden, Vollsichtreiter 6114 ist aufsteckbar, Griffloch und Archiv-Druck vorn und unten
Höhe vorne:
340
Höhe hinten:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
80
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
74
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,92*
1 Tag
474
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,17*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,23*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.