Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container ECO ESSELTE® 623920, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670448
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623920
EAN/GTIN:
     4049793026305
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Hergestellt aus 100 % recycelter Wellpappe mit einem Anteil von 85 % an Altpapier, 100 % recycelbar. Für 5 Ordner mit 75 mm Rückenbreite, mit Liniendruck auf 4 Seiten. Mit integrierter Frontklappe. Stapelbar und mit speziellen Fixierungslaschen für stabilen Halt und Schutz vor dem Verrutschen einzelner Boxen im Stapel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
100% Recyclingkarton (RC)
Breite:
305
Tiefe:
343
Höhe:
427
Lieferung flachliegend:
ja
für Format:
DIN A4
Archivdruck:
ja
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
mit Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Leitz-Ordner, aktenregal braun, aktenregal, Archiv Container ECO, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 3,12*
11 Tage
70
10
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 3,22*
3 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 3,70*
1
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 4,10*
Lager 107
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,60*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,78*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,61*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,64*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,17*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.