Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe mit Taben Leitz 2434-00-11, für Format A4, Organisationsaufdruck nein, chamois, PG=100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670409
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2434-00-11
EAN/GTIN:
     4002432305155
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Für die Aufbewahrung dünner Einzelakten in Hängesammlern. Oben und seitlich offen. Mit überstehenden Taben mit 60 mm Breite zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009 und Sichtfenster Uni-Schildchen 6004. 5er-Staffel. 4-zeilig beschriftbar. Maße nach DIN 821.
Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois
Organisationsaufdruck:
nein
Besonderheit:
lateral und vertikal abstellbar
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
200
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Kraftkarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Sammler, Hängesammler, einstellmappen leitz, hänge sammler, Einstellmappe mit Taben, Einstellmappen, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Mappe), Stehsammlerregistraturen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 32,63*
€ 44,09*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 33,774*
€ 45,354*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 33,86*
€ 45,67*
€ 5,50*
ab € 34,39*
€ 46,41*
1 Tag
29
€ 5,49*
ab € 35,663*
€ 47,893*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,09*
€ 52,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,45*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.