Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe Leitz Alpha Chamois Kraftkarton mit Tab 305 mm x 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504445
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504445
Artikel-Nr.:
     94QG7-504445
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24340011
EAN/GTIN:
     4002432305155
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe Alpha 100 Stück. Anzahl Register: 5-teilig. Ausführung: mit Tab. Beschriftbar: Ja. Breite: 305 mm. Brettmaterial: Pappe. Farbe: Chamois. Fertigkeiten: Register. Für Format: DIN A4. Geeignet für: A4-Dokumente. Gewicht: 30 g. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 24340011. Höhe: 230 mm. Lieferumfang: 100 x Einstellmappen mit Taben. Länge: 305 mm. Länge (m): 0.305 m. Marke: Leitz. Material: Kraftkarton. Papiergewicht: 250 g/m².
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Farbe:
Chamois
Höhe:
230 mm
Breite:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Sammler, Hängesammler, einstellmappen leitz, aktions mappe, einstellmappen chamois, LEI2434, EINSTELLMAPPEN, EINSTELLMAPPE, 1223458, 20106
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,70*
€ 44,26*
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,654*
€ 45,574*
Lager 94QG7
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 34,16*
€ 46,03*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 46,66*
1 Tag
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,613*
€ 48,143*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,42*
€ 54,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,49*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.