Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135134
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2434-00-11
EAN/GTIN:
     4002432305155
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe mit Taben 60 mm breit, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehenden Taben zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, in 5-er Staffel, 4-zeilig beschriftbar. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 220/230 x 315 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellchamois
Format:
A4
Breite:
305 mm
Höhe:
230 mm
Material:
Kraftkarton (RC)
Grammatur:
200 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Sammler, Hängesammler, einstellmappen leitz, aktions mappe, einstellmappen chamois, Einstellmappen, Einhakhefter, Schlitzhefter, Klemmhefter, Ösenhefter, 33814396
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,58*
€ 44,00*
2 Tage
11
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,554*
€ 45,354*
3 Tage
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 33,88*
€ 45,82*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 46,49*
Lager 690
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,503*
€ 47,983*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,983*
€ 57,09977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,033*
€ 55,96927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,983*
€ 53,52977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,363*
€ 51,60197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,493*
€ 46,99667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,503*
€ 42,24857
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,35503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,46*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.