Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois LEITZ 2434-00-11
Artikel-Nr.:
     639-135134
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2434-00-11
EAN/GTIN:
     4002432305155
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe mit Taben 60 mm breit, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehenden Taben zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, in 5-er Staffel, 4-zeilig beschriftbar. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 220/230 x 315 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
200
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Sammler, Hängesammler, einstellmappen leitz, aktions mappe, einstellmappen chamois, Leitz, Stehsammlerregistratur, Einstellmappen, Klemmhefter, Schlitzhefter, Ösenhefter, Einhakhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,70*
€ 44,26*
Lager 639
11
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,654*
€ 45,574*
2 Tage
7
pro Packung
€ 2,90*
ab € 34,16*
€ 46,03*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 46,66*
1 Tag
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,613*
€ 48,143*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,574*
€ 54,23306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,934*
€ 53,47146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,084*
€ 52,45996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,554*
€ 49,44926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,314*
€ 46,78366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,654*
€ 40,04826
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,33654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,49*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.