Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone LC1100 brother LC1100Y, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598903
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1100Y
EAN/GTIN:
     4977766659789
Suchbegriffe:
Inkjetpatrone LC1100
Druckkopf
Druckköpfe
Inkjet-Druckkopf
Original Tintenpatronen für Brother-Geräte. Ihr Drucker, Kopierer oder Faxgerät liefert die besten Ergebnisse, wenn es zusammen mit original Brother-Tintenpatronen benutzt wird. Brother empfiehlt daher, nur original Brother-Tintenpatronen zu verwenden.
für Druckertyp DCP-185C, DCP-385C, DCP-395C, DCP-585CW, DCP-6690CW; MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
DCP-185C, DCP-385C, DCP-395C, DCP-585CW, DCP-6690CW; MFC-490
Farbe:
gelb
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
ja
Bezeichnung:
Inkjetpatrone LC1100Y
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 7,51*
€ 10,08*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,62*
€ 10,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 10,19*
1
€ 4,50*
ab € 7,71*
€ 10,28*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,01*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1220BK
ab € 12,26*
Ähnlich
Brother
LC1220C
ab € 7,27*
Ähnlich
Brother
LC1220M
ab € 7,32*
Ähnlich
Brother
LC1220Y
ab € 7,25*
Ähnlich
Brother
LC1240BK
ab € 16,48*
Ähnlich
Brother
LC1240C
ab € 10,63*
Ähnlich
Brother
LC1240M
ab € 10,60*
Ähnlich
Brother
LC1240Y
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.