Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfaxgerät FAX-2940 brother FAX2940G1, Sende- und Empfangsspeicher (Seiten) 500, 368mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-583173
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2940G1
EAN/GTIN:
     4041282010178
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz. Laserfax mit 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit, 11 x 2 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher, Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer, Faxabruf, Faxweiterleitung, Gruppenwahl. Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher. Druck- und Scanfunktion: Treiber kann kostenlos unter http://solutions.brother.com heruntergeladen werden. Kopierer mit 30-Blatt-Vorlageneinzug und 250-Blatt-Kassette und Einzelblatteinzug für den Arbeitsplatz.
für Format A4, Tiefe 360mm, Höhe 311mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sende- und Empfangsspeicher (Seiten):
500
für Format:
DIN A4
Breite:
368
Tiefe:
360
Höhe:
311
max. Übertragungsrate:
33600
Normalpapier möglich:
Ja
Kopierer:
Ja
Anzahl der Zielwahltasten:
22
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, laserdrucker, brother laserdrucker, Laserfaxgerät FAX-2940, Business-Faxgerät, Family-Faxgerät, Fax-Geräte, Fax-Telefon-Kombination, Faxgeräte, Faxkombination, Kommunikationsgerät, Kommunikationsgeräte, Magic Memo Faxgerät, Magic-Vox-Faxgerät, Telefax-Gerät, Telefax-Geräte, Telefaxgerät, Telefaxgeräte, Telefon-Fax-Kombination
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,03*
€ 341,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 318,33*
€ 347,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 320,87*
€ 348,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 323,57*
€ 351,53*
Lager 107
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 363,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.