Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF500 HSM® 2105 111, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551490
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105 111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln. Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug. Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Mobil auf Rollen fahrbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Schnittbreite:
0.78
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
Automatischer Papiereinzug für 150 Blatt 80 g/qm, automatisc
Breite:
497
Tiefe:
491
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Höhe:
1002
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
65
Kabel inbegriffen:
ja
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
30
Schnittleistung (80g/qm):
6
Auffangvolumen:
82
Eingabebreite:
240
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF500, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,15*
€ 1.058,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,34*
€ 1.100,11*
€ 5,50*
ab € 1.040,96*
€ 1.100,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.058,12*
€ 1.100,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.094,03*
€ 1.152,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,12*
€ 1.309,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,58*
€ 1.302,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,92*
€ 1.276,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,17*
€ 1.263,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,12*
€ 1.259,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.