Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1703154 Herst.-Nr.: 2105111 EAN/GTIN: 4026631050685 |
| | |
|
| | |
| HSM Auto-Feed Aktenvernichter SECURIO AF500, 0,78 x 11 mm automatischer Hochleistungs-Blatteinzug für bis 500 Blatt Schnittleistung: 6 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe: P-6/F-3, Eingabebreite: 240 mm, Auffangvolumen: 82 Liter Maße: (B)497 x (T)491 x (H)1.002 mm, Gewicht: 27 kg (2105111) Partikelschnitt, zerkleinert bei manueller Zufuhr Papier, Heft-/Büroklammern, Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter-öl hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Aktenvernichter & Zubehör, Großraumbüro: Autofeed-Modelle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,42* | € 1.051,71* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.042,30* | € 1.093,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,18* | € 1.093,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.102,23* | € 1.146,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,01* | € 1.150,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|