Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO AF500 2105111 Partikelschnitt 0,78x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760242500
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Diese Aktenvernichter bieten die Möglichkeit, gesamte Papierstapel in den Autofeed-Schacht einzulegen. Das spart Zeit. Die Autofeed-Geräte garantieren eine komfortable und sichere Entsorgung von Papieren, Dokumenten, Folien etc., selbst bei hohen Sicherheitsstufen. Die Geräuschentwicklung wird durch den Autofeed-Aufbau reduziert. Der Aktenvernichter kann sowohl im Autofeed-Modus mit Papierstapeln als auch zum Shreddern von Einzelblättern bzw. kleinen Papiermengen genutzt werden. Und das sogar parallel, da der übliche Papiereinführschlitz bei dieser Entwicklung zugänglich bleibt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO AF500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO AF500
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-6
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
49,7 x 100,2 x 49,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
0,78 mm
Partikellänge:
11 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
7 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
82 l
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
29,67 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,55*
€ 1.047,64*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,43*
€ 1.089,38*
€ 5,50*
ab € 1.049,23*
€ 1.089,38*
Frei Haus
ab € 1.057,09*
€ 1.089,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.099,18*
€ 1.142,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,38*
€ 1.296,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,77*
€ 1.293,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,04*
€ 1.278,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,11*
€ 1.267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,43*
€ 1.257,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.